曜日別特売

反射板付蛍光灯ハンドライト

反射板付蛍光灯ハンドライト - EARTH MAN反射板付蛍光灯ハンドライト - EARTH MAN

前方に光を集めて明るさアップ!反射板付。
引っ掛けて使える便利なフック付。
明るく鮮やかな白い光!省エネ蛍光ランプ。

フックフック付電球の種類蛍光灯周波数(Hz)50/60電圧(V)(付属ランプ)AC100口金E26コード長さ(m)約0.3全光束(Lm)1400本体電圧(V)(ハンドライト本体)AC100光色昼光色内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
定格消費電力(W)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
59644235HLT-32FA32、適合:250(白熱球)/36(蛍光灯)
オープン
2,798
3,078(税込)
9日以内出荷
返品不可
59644217HLT-20FA20、適合:250(白熱球)/36(蛍光灯)
オープン
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ワークランプ・ハンドランプ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする