曜日別特売

ステンレス コーヒースプーン シール対応

ステンレス コーヒースプーン シール対応 - ノーブランドステンレス コーヒースプーン シール対応 - ノーブランド
(3件のレビュー)

サビにくいステンレス製。

用途コーヒーを飲むときに。材質ステンレススチール種別コーヒースプーン全長(mm)120内容量1本
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
59657727-
オープン
58
64(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 59657727
2023-06-19
用途: 職場で使用

安いので多く買って事務所で使っています。他部署の物と区別するのに一部に色が入っていたら嬉しいです。

対象商品 : 59657727
2019-10-18
用途: 食事用
製造業

軽いですが、値段からするととても材質には満足です!

1が参考にしています
対象商品 : 59657727
2020-06-29
用途: お茶のとき
ADstoreその他業種

値段相当なのだと思いますが、見た目が少々安っぽかったので、残念でした、

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

箸・カトラリー・箸置き」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする