兼定
包丁両面砥石 荒・中
1丁で2役コンビ砥石。
用途
ステンレス製、鋼製の包丁・刃物研ぎに。割込み包丁、打刃物にも使用できます。
#220:刃欠けの修正に/#1000:切れにくいと感じたら普段のお手入れに。
セット内容
すべりにくいゴム砥石台付
粒度
#220(荒砥石)/1000(中砥石)
材質(本体)
ホワイトアランダム
材質(台)
ポリプロピレン(耐熱温度85℃)
材質(すべり止め)
合成ゴム
アズワン品番
64-4069-66
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
59654577
-
オープン
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品説明動画
包丁研ぎ方
参考になった