EARTH MAN
ルブリケーター(油循環器)
用途
霧状のオイルをエアーツールへ供給。
管接続口径
1/4
セット内容
取付金具付き
材質(本体)
亜鉛ダイキャスト
取付方式
ブラケット付
最高使用圧力(MPa)
1
ねじの種類
Rc
材質(ボウル)
ポリカーボネート
ルブリケータ油排出口
ドレンガイドなし
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
59641225
A6402
オープン
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください