フォールディングヘックスローブ 6本組

フォールディングヘックスローブ 6本組 GISUKE(タカギ)

軽量・コンパクトな携帯ツール。

形状ナイフ型 セット内容T8/T10/T15/T20/T25/T30 材質(本体)Cr-V クロームメッキ/ミラーポリッシュ 先端形状ヘックスローブ 材質(ホルダー)アルミ合金 内容量1セット(6本)
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
59632746 No.4
オープン
1,198
1,318 (税込)
9日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「六角棒レンチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする