M&M
事務用鋏
事務作業に最適。
用途
デスクワーク・封筒の開封に。
材質(本体)
ステンレス鋼420J2
材質(ハンドル)
ABS
内容量
1本
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
全長(mm)
刃渡り(mm)
グリップ厚(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
59642546
-
165
約92
約7
オープン
¥
439
¥
483
(税込)
当日出荷
59642528
-
-
-
-
オープン
取扱い終了
代替品有
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください