M&M
カッターマット クリア
(1件のレビュー)
挟んだ書類も見えるからデスクマットとしても使える。両面使用可能。便利な10mm方眼&角度目盛付。
用途
カッティング作業時に。
材質
PVC
色
クリア
繰り返し・詰め替え
対応
内容量
1枚
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
59626656
-
A2
オープン
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
翌々日出荷
返品不可
59626683
-
A3
オープン
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
当日出荷
59626708
-
A4
オープン
¥
779
¥
857
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください