曜日別特売

LEDヘッドライトCOBタイプ

LEDヘッドライトCOBタイプ - EARTH MANLEDヘッドライトCOBタイプ - EARTH MANLEDヘッドライトCOBタイプ - EARTH MAN

面発光で広角度を照らすCOBタイプの面発光LED搭載。
角度調整可能。
ズレにくい滑り止め付バンド。
全光束最大約110ルーメン。
白色LED1W。
防水規格 IPX4 。
乾電池式。

用途夜間作業やアウトドアに。電球の種類LED質量(g)約55(電池含まず)規格防水/IPX4(防沫型)あらゆる方向からの飛沫による有害な影響がない電源単4形乾電池×3本全光束(Lm)約110(HIGH)/40(LOW)本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)約46×63×44保護等級防水/IPX4(防沫型)あらゆる方向からの飛沫による有害な影響がない使用電球1W COB白色LED×1灯※交換不可使用電池単4形乾電池×3本使用環境温度(℃)5~40電池寿命(目安)連続約6時間(HIGH)/約16時間(LOW)※新品のアルカリ乾電池使用時電源タイプ電池式明るさ(Lm)約110(HIGH)/40(LOW)最大点灯時間(目安)連続約6時間(HIGH)/約16時間(LOW)※新品のアルカリ乾電池使用時内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
59644016No.250
オープン
1,798
1,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ヘッドライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする