菊王
ブリキ屋鎚 尺1柄
用途
狭い場所の叩き込みやカラクリ等に。板金作業・電気工事等幅広い用途に。
材質
柄/白樫(ニス塗り)
寸法(mm)
21
材質(本体)
S55C
危険物の類別
非危険物
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
59624048
-
オープン
¥
2,298
¥
2,528
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください