可燃性ガス検知器(高感度測定用)
わかりやすい2つの表示方法。デジタルバーグラフとデジタル数字で測定濃度をお知らせします。
小型・軽量。手に持ちやすいデザインで、重さは従来機器より約30%減。
省電力。電池使用時間が従来機種より約2倍。
大きくて明るい警報表示。赤色LEDで警報表示。いっそう見やすくなりました。
2種類の電源を使用可能。単3形アルカリ乾電池またはACアダプタ(別売)の2つの電源で使用できます。
流量異常検知機能。ポンプの目詰まり等の異常を自己診断してお知らせします。
オートレンジ切替機能。LレンジとHレンジがガス濃度に合わせて自動的に切り替わります。
本質安全防爆構造(センサ部は耐圧防爆構造)。
使用温度範囲(℃)0~40
電源単三形アルカリ乾電池4本
検知原理接触燃焼式
指示精度Hレンジ:フルスケールの±5%、Lレンジ:フルスケールの±10%
防爆構造ExibdⅡCT3(本質安全防爆+耐圧防爆)
警報方式ガス警報時:ブザー、赤色ランプ点滅、故障警報時:ブザー、赤色ランプ点滅、液晶表示
警報設定値250ppmまたは500ppm
採取方式自動吸引式
内容量1台
環境測定(自然環境/安全環境) の新着商品
カテゴリ
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
| 旧注文コード | 旧品番 | 新注文コード | 新品番 | 商品画像 | 商品名 | ブランド | 内容量 | 価格 | 理由 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 58716306 | XP-3160-メタン-FS5000ppm | 72722126 | XP-3360Ⅱ-メタン_5,000ppm_乾 |
|
ポータブルガス検知器 XP-3360Ⅱ | 新コスモス電機 | 1個 | ¥199,800 税込¥219,780 | メーカーモデルチェンジ品(後継品)です |
| 58716315 | XP-3160-LNG-FS5000ppm | 72722126 | XP-3360Ⅱ-メタン_5,000ppm_乾 |
|
ポータブルガス検知器 XP-3360Ⅱ | 新コスモス電機 | 1個 | ¥199,800 税込¥219,780 | メーカーモデルチェンジ品(後継品)です |
| 58716324 | XP-3160-プロパン-FS5000ppm | 72722144 | XP-3360Ⅱ-プロパン_5,000ppm_乾 |
|
ポータブルガス検知器 XP-3360Ⅱ | 新コスモス電機 | 1個 | ¥199,800 税込¥219,780 | メーカーモデルチェンジ品(後継品)です |
| 58716333 | XP-3160-イソブタン-FS5000ppm | 72722135 | XP-3360Ⅱ-イソブタン_5,000ppm_乾 |
|
ポータブルガス検知器 XP-3360Ⅱ | 新コスモス電機 | 1個 | ¥199,800 税込¥219,780 | メーカーモデルチェンジ品(後継品)です |
| 58716342 | XP-3160-ノルマルヘキサン-FS5000ppm | 75400326 | XP-3360Ⅱ-n-ヘキサン_5000ppm_乾 |
|
ポータブルガス検知器 XP-3360Ⅱ | 新コスモス電機 | 1個 | ¥199,800 税込¥219,780 | メーカーモデルチェンジ品(後継品)です |
| 58716358 | XP-3160-シクロヘキサン-FS5000ppm | 75400624 | XP-3360Ⅱ-シクロヘキサン_5000ppm_乾 |
|
ポータブルガス検知器 XP-3360Ⅱ | 新コスモス電機 | 1個 | ¥199,800 税込¥219,780 | メーカーモデルチェンジ品(後継品)です |
| 58716367 | XP-3160-アセトン-FS5000ppm | 75400405 | XP-3360Ⅱ-アセトン_5000ppm_乾 |
|
ポータブルガス検知器 XP-3360Ⅱ | 新コスモス電機 | 1個 | ¥199,800 税込¥219,780 | メーカーモデルチェンジ品(後継品)です |
| 58716376 | XP-3160-イソプロパノール(IPA)-FS5000ppm | 75400247 | XP-3360Ⅱ-IPA_5000ppm_乾 |
|
ポータブルガス検知器 XP-3360Ⅱ | 新コスモス電機 | 1個 | ¥199,800 税込¥219,780 | メーカーモデルチェンジ品(後継品)です |
| 58716385 | XP-3160-トルエン-FS5000ppm | 75400685 | XP-3360Ⅱ-トルエン_5000ppm_乾 |
|
ポータブルガス検知器 XP-3360Ⅱ | 新コスモス電機 | 1個 | ¥199,800 税込¥219,780 | メーカーモデルチェンジ品(後継品)です |
| 58716394 | XP-3160-キシレン-FS5000ppm | 75400563 | XP-3360Ⅱ-キシレン_5000ppm_乾 |
|
ポータブルガス検知器 XP-3360Ⅱ | 新コスモス電機 | 1個 | ¥199,800 税込¥219,780 | メーカーモデルチェンジ品(後継品)です |
| 58716403 | XP-3160-アセチレン-FS5000ppm | 72722169 | XP-3360Ⅱ-アセチレン_5,000ppm_乾 |
|
ポータブルガス検知器 XP-3360Ⅱ | 新コスモス電機 | 1個 | ¥199,800 税込¥219,780 | メーカーモデルチェンジ品(後継品)です |
| 58716412 | XP-3160-エタノール-FS5000ppm | 75400448 | XP-3360Ⅱ-エタノール_5000ppm_乾 |
|
ポータブルガス検知器 XP-3360Ⅱ | 新コスモス電機 | 1個 | ¥199,800 税込¥219,780 | メーカーモデルチェンジ品(後継品)です |
| 58716428 | XP-3160-メチルエチルケトン(MEK)-FS5000ppm | 75400283 | XP-3360Ⅱ-MEK_5000ppm_乾 |
|
ポータブルガス検知器 XP-3360Ⅱ | 新コスモス電機 | 1個 | ¥199,800 税込¥219,780 | メーカーモデルチェンジ品(後継品)です |
| 58716437 | XP-3160-ガソリン-FS5000ppm | 75400527 | XP-3360Ⅱ-ガソリン_5000ppm_乾 |
|
ポータブルガス検知器 XP-3360Ⅱ | 新コスモス電機 | 1個 | ¥199,800 税込¥219,780 | メーカーモデルチェンジ品(後継品)です |
| 58716446 | XP-3160-アセトニトリル-FS5000ppm | 75400369 | XP-3360Ⅱ-アセトニトリル_5000ppm_乾 |
|
ポータブルガス検知器 XP-3360Ⅱ | 新コスモス電機 | 1個 | ¥199,800 税込¥219,780 | メーカーモデルチェンジ品(後継品)です |
| 58716464 | XP-3160-メタノール-FS5000ppm | 75400807 | XP-3360Ⅱ-メタノール_5000ppm_乾 |
|
ポータブルガス検知器 XP-3360Ⅱ | 新コスモス電機 | 1個 | ¥199,800 税込¥219,780 | メーカーモデルチェンジ品(後継品)です |
| 58716473 | XP-3160-エチレン-FS5000ppm | 72722178 | XP-3360Ⅱ-エチレン_5,000ppm_乾 |
|
ポータブルガス検知器 XP-3360Ⅱ | 新コスモス電機 | 1個 | ¥199,800 税込¥219,780 | メーカーモデルチェンジ品(後継品)です |
| 58716498 | XP-3160-テトラヒドロフラン(THF)-FS5000ppm | 75400344 | XP-3360Ⅱ-THF_5000ppm_乾 |
|
ポータブルガス検知器 XP-3360Ⅱ | 新コスモス電機 | 1個 | ¥199,800 税込¥219,780 | メーカーモデルチェンジ品(後継品)です |
| 58716507 | XP-3160-ベンゼン-FS5000ppm | 75400764 | XP-3360Ⅱ-ベンゼン_5000ppm_乾 |
|
ポータブルガス検知器 XP-3360Ⅱ | 新コスモス電機 | 1個 | ¥199,800 税込¥219,780 | メーカーモデルチェンジ品(後継品)です |
| 58716516 | XP-3160-エチルベンゼン-FS5000ppm | 75400484 | XP-3360Ⅱ-エチルベンゼン_5000ppm_乾 |
|
ポータブルガス検知器 XP-3360Ⅱ | 新コスモス電機 | 1個 | ¥199,800 税込¥219,780 | メーカーモデルチェンジ品(後継品)です |
| 58716525 | XP-3160-ブタジエン-FS5000ppm | 75400728 | XP-3360Ⅱ-ブタジエン_5000ppm_乾 |
|
ポータブルガス検知器 XP-3360Ⅱ | 新コスモス電機 | 1個 | ¥199,800 税込¥219,780 | メーカーモデルチェンジ品(後継品)です |
| 58716534 | XP-3160-エタン-FS5000ppm | 72722187 | XP-3360Ⅱ-エタン_5,000ppm_乾 |
|
ポータブルガス検知器 XP-3360Ⅱ | 新コスモス電機 | 1個 | ¥199,800 税込¥219,780 | メーカーモデルチェンジ品(後継品)です |
| 58716543 | XP-3160-酢酸エチル-FS5000ppm | 75400606 | XP-3360Ⅱ-酢酸エチル_5000ppm_乾 |
|
ポータブルガス検知器 XP-3360Ⅱ | 新コスモス電機 | 1個 | ¥199,800 税込¥219,780 | メーカーモデルチェンジ品(後継品)です |
| 58716552 | XP-3160-メタン-FS10,000ppm | 72722266 | XP-3360Ⅱ-メタン_10,000ppm_乾 |
|
ポータブルガス検知器 XP-3360Ⅱ | 新コスモス電機 | 1個 | ¥199,800 税込¥219,780 | メーカーモデルチェンジ品(後継品)です |
| 58716568 | XP-3160-プロパン-FS10,000ppm | 72722284 | XP-3360Ⅱ-プロパン_10,000ppm_乾 |
|
ポータブルガス検知器 XP-3360Ⅱ | 新コスモス電機 | 1個 | ¥199,800 税込¥219,780 | メーカーモデルチェンジ品(後継品)です |
| 58716577 | XP-3160-ノルマルヘキサン-FS10,000ppm | 75400308 | XP-3360Ⅱ-n-ヘキサン_10000ppm_乾 |
|
ポータブルガス検知器 XP-3360Ⅱ | 新コスモス電機 | 1個 | ¥199,800 税込¥219,780 | メーカーモデルチェンジ品(後継品)です |
| 58716586 | XP-3160-アセトン-FS10,000ppm | 75400387 | XP-3360Ⅱ-アセトン_10000ppm_乾 |
|
ポータブルガス検知器 XP-3360Ⅱ | 新コスモス電機 | 1個 | ¥199,800 税込¥219,780 | メーカーモデルチェンジ品(後継品)です |
| 58716595 | XP-3160-イソプロパノール(IPA)-FS10,000ppm | 75400229 | XP-3360Ⅱ-IPA_10000ppm_乾 |
|
ポータブルガス検知器 XP-3360Ⅱ | 新コスモス電機 | 1個 | ¥199,800 税込¥219,780 | メーカーモデルチェンジ品(後継品)です |
| 58716604 | XP-3160-トルエン-FS10,000ppm | 75400667 | XP-3360Ⅱ-トルエン_10000ppm_乾 |
|
ポータブルガス検知器 XP-3360Ⅱ | 新コスモス電機 | 1個 | ¥199,800 税込¥219,780 | メーカーモデルチェンジ品(後継品)です |
| 58716613 | XP-3160-キシレン-FS10,000ppm | 75400545 | XP-3360Ⅱ-キシレン_10000ppm_乾 |
|
ポータブルガス検知器 XP-3360Ⅱ | 新コスモス電機 | 1個 | ¥199,800 税込¥219,780 | メーカーモデルチェンジ品(後継品)です |
| 58716622 | XP-3160-アセチレン-FS10,000ppm | 72722309 | XP-3360Ⅱ-アセチレン_10,000ppm_乾 |
|
ポータブルガス検知器 XP-3360Ⅱ | 新コスモス電機 | 1個 | ¥199,800 税込¥219,780 | メーカーモデルチェンジ品(後継品)です |
| 58716638 | XP-3160-エタノール-FS10,000ppm | 75400423 | XP-3360Ⅱ-エタノール_10000ppm_乾 |
|
ポータブルガス検知器 XP-3360Ⅱ | 新コスモス電機 | 1個 | ¥199,800 税込¥219,780 | メーカーモデルチェンジ品(後継品)です |
| 58716647 | XP-3160-メチルエチルケトン(MEK)-FS10,000ppm | 75400265 | XP-3360Ⅱ-MEK_10000ppm_乾 |
|
ポータブルガス検知器 XP-3360Ⅱ | 新コスモス電機 | 1個 | ¥199,800 税込¥219,780 | メーカーモデルチェンジ品(後継品)です |
| 58716656 | XP-3160-ガソリン-FS10,000ppm | 75400509 | XP-3360Ⅱ-ガソリン_10000ppm_乾 |
|
ポータブルガス検知器 XP-3360Ⅱ | 新コスモス電機 | 1個 | ¥199,800 税込¥219,780 | メーカーモデルチェンジ品(後継品)です |
| 58716665 | XP-3160-メタノール-FS10,000ppm | 75400789 | XP-3360Ⅱ-メタノール_10000ppm_乾 |
|
ポータブルガス検知器 XP-3360Ⅱ | 新コスモス電機 | 1個 | ¥199,800 税込¥219,780 | メーカーモデルチェンジ品(後継品)です |
| 58716674 | XP-3160-エチレン-FS10,000ppm | 72722318 | XP-3360Ⅱ-エチレン_10,000ppm_乾 |
|
ポータブルガス検知器 XP-3360Ⅱ | 新コスモス電機 | 1個 | ¥199,800 税込¥219,780 | メーカーモデルチェンジ品(後継品)です |
| 58716683 | XP-3160-ベンゼン-FS10,000ppm | 75400746 | XP-3360Ⅱ-ベンゼン_10000ppm_乾 |
|
ポータブルガス検知器 XP-3360Ⅱ | 新コスモス電機 | 1個 | ¥199,800 税込¥219,780 | メーカーモデルチェンジ品(後継品)です |
| 58716692 | XP-3160-エチルベンゼン-FS10,000ppm | 75400466 | XP-3360Ⅱ-エチルベンゼン_10000ppm_乾 |
|
ポータブルガス検知器 XP-3360Ⅱ | 新コスモス電機 | 1個 | ¥199,800 税込¥219,780 | メーカーモデルチェンジ品(後継品)です |
| 58716708 | XP-3160-ブタジエン-FS10,000ppm | 75400703 | XP-3360Ⅱ-ブタジエン_10000ppm_乾 |
|
ポータブルガス検知器 XP-3360Ⅱ | 新コスモス電機 | 1個 | ¥199,800 税込¥219,780 | メーカーモデルチェンジ品(後継品)です |
| 58716717 | XP-3160-酢酸エチル-FS10,000ppm | 75400588 | XP-3360Ⅱ-酢酸エチル_10000ppm_乾 |
|
ポータブルガス検知器 XP-3360Ⅱ | 新コスモス電機 | 1個 | ¥199,800 税込¥219,780 | メーカーモデルチェンジ品(後継品)です |
| 58716726 | XP-3160-イソブタン-FS10,000ppm | 72722275 | XP-3360Ⅱ-イソブタン_10,000ppm_乾 |
|
ポータブルガス検知器 XP-3360Ⅱ | 新コスモス電機 | 1個 | ¥199,800 税込¥219,780 | メーカーモデルチェンジ品(後継品)です |
| 14677313 | XP-3160-スチレンガス-FS5000ppm | 75400649 | XP-3360Ⅱ-スチレンガス_10000ppm_乾 |
|
ポータブルガス検知器 XP-3360Ⅱ | 新コスモス電機 | 1個 | ¥199,800 税込¥219,780 | メーカーモデルチェンジ品(後継品)です |