NS 省スペースロッカー
グリーン購入法適合
仕様アジャスター付、各扉に鍵2本付、内部装備鏡:1、内部装備タオル掛:1
付属品名刺差1(1扉当たり)
材質鋼板、樹脂焼付塗装
色エルグレー
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)300×515×1800
施錠方法シリンダー錠
外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)300×515×1800
サービス分類組立・設置・取付
内容量1台
関連資料:
定期配送外エリア一覧(0.3MB)
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。 ※駐車スペースのないところへのお届けは出来ません。
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。・納品先が個人宅様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
特別運賃
| 地域 | 単位 | 配送費 |
|---|---|---|
| 全国 | 1 | ¥ 4,590 / 税込 ¥ 5,049 |
| 北海道地方 | 1 | ¥ 4,590 / 税込 ¥ 5,049 |
| 沖縄地方 | 1 | お送りできません |
| 離島 | 1 | お送りできません |