LS-270 ロビーチェア 4人用 背付

LS-270 ロビーチェア 4人用 背付 プラス(家具) LS-270 ロビーチェア 4人用 背付 プラス(家具) LS-270 ロビーチェア 4人用 背付 プラス(家具) LS-270 ロビーチェア 4人用 背付 プラス(家具) LS-270 ロビーチェア 4人用 背付 プラス(家具) LS-270 ロビーチェア 4人用 背付 プラス(家具)

材質背・座:布張り/ビニルレザー張り(耐アルコール・耐次亜塩素酸・防汚) 幅(mm)2105 高さ(mm)785 奥行(mm)610 材質(脚)スチールパイプ、樹脂焼付塗装 グリーン購入法適合 材質(クッション)ウレタンフォーム サービス分類組立・設置・取付 内容量1脚
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。 ※駐車スペースのないところへのお届けは出来ません。
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。・納品先が個人宅様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※ご注文内容によりましては別途費用がかかります
お気に入りに追加
6件中 1~6件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像注文コード
本体寸法(幅×奥行×高さ)(mm)
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
LS-2741S OR 58727122
LS-2741S OR 58727122
58727122 LS-2741S OR オレンジ 2105×610×785
209,000
119,800
131,780 (税込)
31日以内出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
LS-2741S BL 58727138
LS-2741S BL 58727138
58727138 LS-2741S BL ブルー 2105×610×785
209,000
119,800
131,780 (税込)
31日以内出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
LS-2741S GY 58727147
LS-2741S GY 58727147
58727147 LS-2741S GY グレー 2105×610×785
209,000
119,800
131,780 (税込)
31日以内出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
LS-2741N GR 58727156
LS-2741N GR 58727156
58727156 LS-2741N GR ライトグリーン 2105×610×785
209,000
119,800
131,780 (税込)
31日以内出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
LS-2741N LB 58727165
LS-2741N LB 58727165
58727165 LS-2741N LB ライトブルー 2105×610×785
209,000
119,800
131,780 (税込)
31日以内出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
LS-2741N BE 58727174
LS-2741N BE 58727174
58727174 LS-2741N BE ベージュ 2105×610×785
209,000
119,800
131,780 (税込)
31日以内出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「椅子」にはこんなカテゴリがあります

シェアする