LA 平机用棚板

LA 平机用棚板 プラス[家具]

最大積載量(kg)30 付属品取付金具 奥行(mm)260 適合L脚・パネル脚/D600、D700、D800 平机、セールスマンデスク 内容量1台
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。 ※駐車スペースのないところへのお届けは出来ません。
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。・納品先が個人宅様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※ご注文内容によりましては別途費用がかかります
お気に入りに追加
16件中 1~16件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
58830914 LA-07TI LGY エルグレー用 平机:700用 594
7,000
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
58830923 LA-08TI LGY エルグレー用 平机:800用 694
7,100
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
58830932 LA-10TI LGY エルグレー用 平机:1000用 894
7,500
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
58830948 LA-11TI LGY エルグレー用 平机:1100用 994
7,800
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
58830957 LA-12TI LGY エルグレー用 平机:1200用 1094
9,000
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
58830966 LA-14TI LGY エルグレー用 平机:1400用 1294
11,500
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
58830975 LA-16TI LGY エルグレー用 平机:1600用 1494
13,700
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
58830984 LA-18TI LGY エルグレー用 平机:1800用 1694
17,300
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
58842437 LA-07TI W4 W4用 ホワイト用 平机:700用 594
8,300
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
58842446 LA-08TI W4 W4用 ホワイト用 平机:800用 694
8,400
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
58842455 LA-10TI W4 W4用 ホワイト用 平机:1000用 894
8,800
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
58842464 LA-11TI W4 W4用 ホワイト用 平机:1100用 994
9,300
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
58842473 LA-12TI W4 W4用 ホワイト用 平机:1200用 1094
10,600
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
58842482 LA-14TI W4 W4用 ホワイト用 平机:1400用 1294
13,600
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
58842507 LA-16TI W4 W4用 ホワイト用 平机:1600用 1494
16,200
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
58842516 LA-18TI W4 W4用 ホワイト用 平机:1800用 1694
20,400
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「収納家具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする