RJデスクII 平机 奥行600mmタイプ(組立サービスなし)

RJデスクII 平机 奥行600mmタイプ(組立サービスなし) プラス[家具] RJデスクII 平机 奥行600mmタイプ(組立サービスなし) プラス[家具] RJデスクII 平机 奥行600mmタイプ(組立サービスなし) プラス[家具] RJデスクII 平机 奥行600mmタイプ(組立サービスなし) プラス[家具] RJデスクII 平机 奥行600mmタイプ(組立サービスなし) プラス[家具] RJデスクII 平机 奥行600mmタイプ(組立サービスなし) プラス[家具] RJデスクII 平机 奥行600mmタイプ(組立サービスなし) プラス[家具] RJデスクII 平机 奥行600mmタイプ(組立サービスなし) プラス[家具]

ラインナップ豊富なスチールデスクシリーズ「RJデスクII」。
デスクタイプは平机、片袖机(引出しタイプにより2種)、両袖机の4種類、奥行サイズがそれぞれ600mmと700mmから選べます。
さらに脇机を追加することで作業スペースと収納を拡張したり、サイドキャビネットを使うことで平机にも収納を追加することができます。
カラーは本体と天板の組み合わせでホワイト(天板・本体同色)、エルグレー(天板・本体同色)、天板ホワイトメープル・本体ホワイトの3タイプ。
オフィスのイメージに合わせてコーディネートいただけます。
オプションの平机用棚板(別売)を取り付けることで、デスク下に収納スペースを拡張することができます。

仕様天板配線口、対向配線可能 材質天板=メラミン樹脂化粧板(ポストフォーム加工)、エッジ=ABS、本体=鋼板(樹脂焼付塗装) 高さ(mm)700 奥行(mm)600 最大積載量(kg)天板=140、トレー=5 天板厚さ(mm)30 なし グリーン購入法適合 アジャスター 引出しあり 内容量1台
注意
※センタートレー、サイドトレーに鍵は付きません。
【家具のメーカー直送商品は以下の点にご注意ください】
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※こちらの商品はお届けのみの商品です。メーカー自社便でのお届けとなります。
※通常配送にてご対応できない場合など、ご注文内容によりましては別途費用がかかる場合がございます。
※ご不在のため持ち帰り、再配達となった際は再配達料がかかります。また、再配達手配のご連絡をいただいてから出荷までに3営業日程度いただいております。
※一部地域、離島又は立地条件によっては車上渡しとなります。
※数量およびお届け先によっては人員手配のため、表記より1~3日ほどお時間を頂戴する場合がございます。
※その他納品のための確認事項を、バスケット投入後の「オプション指定」画面でご入力をお願い致します。またご注文は【WEB限定】とさせていただきます。
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。やむを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
※搬入に際して養生作業は行っておりません。
お気に入りに追加
12件中 1~12件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
RJ-106H LGY 58874847
RJ-106H LGY 58874847
58874847 RJ-106H LGY (天板)エルグレー、(本体)エルグレー 1000×600×700 (天板)140、(トレー)5 25.5
42,800
37,980
41,778 (税込)
4日以内出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
RJ-126H LGY 58874856
RJ-126H LGY 58874856
58874856 RJ-126H LGY (天板)エルグレー、(本体)エルグレー 1200×600×700 (天板)140、(トレー)5 28
45,300
40,980
45,078 (税込)
4日以内出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
RJ-106H WH 58874874
RJ-106H WH 58874874
58874874 RJ-106H WH (天板)ホワイト、(本体)ホワイト 1000×600×700 (天板)140、(トレー)5 25.5
42,800
37,980
41,778 (税込)
4日以内出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
RJ-126H WH 58874883
RJ-126H WH 58874883
58874883 RJ-126H WH (天板)ホワイト、(本体)ホワイト 1200×600×700 (天板)140、(トレー)5 28
45,300
40,980
45,078 (税込)
4日以内出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
RJ-166H WM 58874944
RJ-166H WM 58874944
58874944 RJ-166H WM (天板)ホワイトメープル、(本体)ホワイト 1600×600×700 (天板)140、(トレー)5 34.3
50,900
40,980
45,078 (税込)
4日以内出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
RJ-146H WM 58874953
RJ-146H WM 58874953
58874953 RJ-146H WM (天板)ホワイトメープル、(本体)ホワイト 1400×600×700 (天板)140、(トレー)5 30.9
48,700
40,980
45,078 (税込)
4日以内出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
RJ-126H WM 58874962
RJ-126H WM 58874962
58874962 RJ-126H WM (天板)ホワイトメープル、(本体)ホワイト 1200×600×700 (天板)140、(トレー)5 28
45,300
40,980
45,078 (税込)
4日以内出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
RJ-106H WM 58874978
RJ-106H WM 58874978
58874978 RJ-106H WM (天板)ホワイトメープル、(本体)ホワイト 1000×600×700 (天板)140、(トレー)5 25.5
42,800
37,980
41,778 (税込)
4日以内出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
RJ-166H WH 58875328
RJ-166H WH 58875328
58875328 RJ-166H WH (天板)ホワイト、(本体)ホワイト 1600×600×700 (天板)140、(トレー)5 34.3
50,900
40,980
45,078 (税込)
4日以内出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
RJ-146H WH 58875337
RJ-146H WH 58875337
58875337 RJ-146H WH (天板)ホワイト、(本体)ホワイト 1400×600×700 (天板)140、(トレー)5 30.9
48,700
40,980
45,078 (税込)
4日以内出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
RJ-166H LGY 58875346
RJ-166H LGY 58875346
58875346 RJ-166H LGY (天板)エルグレー、(本体)エルグレー 1600×600×700 (天板)140、(トレー)5 34.3
50,900
40,980
45,078 (税込)
4日以内出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
RJ-146H LGY 58875355
RJ-146H LGY 58875355
58875355 RJ-146H LGY (天板)エルグレー、(本体)エルグレー 1400×600×700 (天板)140、(トレー)5 30.9
48,700
40,980
45,078 (税込)
4日以内出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

デスクの種類と配置
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/desk/
2022-09-22
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

デスクの種類と配置
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/desk/
2022-08-10

「オフィス用デスク」にはこんなカテゴリがあります

シェアする