UJデスク 両袖机 ダイヤル錠タイプ(組立サービスなし)

UJデスク 両袖机 ダイヤル錠タイプ(組立サービスなし) - プラス[家具]UJデスク 両袖机 ダイヤル錠タイプ(組立サービスなし) - プラス[家具]UJデスク 両袖机 ダイヤル錠タイプ(組立サービスなし) - プラス[家具]UJデスク 両袖机 ダイヤル錠タイプ(組立サービスなし) - プラス[家具]UJデスク 両袖机 ダイヤル錠タイプ(組立サービスなし) - プラス[家具]UJデスク 両袖机 ダイヤル錠タイプ(組立サービスなし) - プラス[家具]

高さ720mmのデスクシリーズ「UJデスク」ダイヤル錠タイプ

仕様配線受け1、余長ケーブルフック1個付、ワイヤーロック取付可能、天板配線口、対向配線可能付属品仕切板SS2枚・M1枚・L3枚、ペントレー2個付材質天板=メラミン樹脂化粧板(ポストフォーム加工)、エッジ=ABS、本体・幕板・脚部=鋼板(樹脂焼付塗装)最大積載量(kg)天板=140、トレー=5、左右引出上段・左引出中段=10、右引出中段=25、左右引出下段=30機能オールロック機能機構トレー・袖引出各段ラッチ機構引出し内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)左右上段=328×442×72、右中・下段=317×527×265、左中段=328×442×239、左下段=317×527×295グリーン購入法適合アジャスター内容量1台
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。 ※駐車スペースのないところへのお届けは出来ません。
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。・納品先が個人宅様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※ご注文内容によりましては別途費用がかかります
全6種類を絞り込む
6種類すべて表示中
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
58875994UJ-147D-33D WS/W4本体=ホワイト、天板=ホワイト
133,700
99,980
109,978(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
58876003UJ-167D-33D WS/W4本体=ホワイト、天板=ホワイト
142,000
139,800
153,780(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
58876064UJ-147D-33D WM/W4本体=ホワイト、天板=ホワイトメープル
133,700
99,980
109,978(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
58876073UJ-167D-33D WM/W4本体=ホワイト、天板=ホワイトメープル
142,000
139,800
153,780(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
58876134UJ-147D-33D T2/W4本体=ホワイト、天板=ミディアムウッド
133,700
99,980
109,978(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
58876143UJ-167D-33D T2/W4本体=ホワイト、天板=ミディアムウッド
142,000
139,800
153,780(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。

商品説明動画

製品紹介 両袖机ダイヤル錠
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

デスクの種類と配置
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/desk/
2022-09-22
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

デスクの種類と配置
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/desk/
2022-08-10

オフィス用デスク」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする