木製家具EJシリーズ 両袖机
マホガニー風の木の質感が格調ある空間を演出してくれる木製家具「EJシリーズ」両袖机。
下段引出は大きく引き出せるダブルサスペンションレール付。
引出し有効内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
左上:317 × 528 × 271
左下:317 × 528 × 285
右上:328 × 443 × 104
右中:328 × 443 × 158
右下:317 × 528 × 285
グリーン購入法適合
仕様天板配線口(2ヶ所)、下段引出ダブルサスペンションレール付
付属品ペントレー1個、仕切板S1枚、M1枚、L3枚付、鍵2枚付
材質天板=メラミン樹脂化粧板、本体=ポリエステル化粧板、芯材=パーティクルボード・MDF、引出内部=鋼板(樹脂焼付塗装)、取っ手=アルミ合金
色マホガニー
最大積載量(kg)天板=80(等分布)、小・中引出=10、大引出=25
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1600×800×700
機能オールロック機能(左右引出は同一鍵で施錠できます)
天板厚さ(mm)30
サービス分類組立・設置・取付
内容量1台
左下:317 × 528 × 285
右上:328 × 443 × 104
右中:328 × 443 × 158
右下:317 × 528 × 285
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。 ※駐車スペースのないところへのお届けは出来ません。
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。・納品先が個人宅様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※ご注文内容によりましては別途費用がかかります
特別運賃
地域 | 単位 | 配送費 |
---|---|---|
全国 | 1 | ¥ 9,980 / 税込 ¥ 10,978 |
北海道地方 | 1 | ¥ 9,980 / 税込 ¥ 10,978 |
沖縄地方 | 1 | お送りできません |
離島 | 1 | お送りできません |
オフィス用デスク の新着商品
カテゴリ
商品レビュー
よくあるご質問(FAQ)
- 質問:
- 役立つ情報などございますか
- 回答:
- 下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。
デスクの種類と配置
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/desk/
2022-09-22
- 質問:
- 役立つ情報などございますか
- 回答:
- 下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。
デスクの種類と配置
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/desk/
2022-08-10