モノタロウ

点火棒

点火棒 - モノタロウ点火棒 - モノタロウ点火棒 - モノタロウ点火棒 - モノタロウ
(153件のレビュー)

ロングノズルで業務用にも最適です。シンプルで握りやすい形状です。炎調整レバー・安全ロック付。ガスの残量も確認できる窓付きです。使い切りタイプ。

仕様安全ロック付、CR商品、炎調整機能付全長(mm)268使用可能回数約860回内容量1本
注意
※子供に触れさせないで下さい。
※可燃性高圧ガス使用
※直射日光、50℃以上の高温を避け焼却しないで下さい。
※車中に保管しないで下さい。
※顔や衣類から離して点火して下さい。
※使用後は消火を確認して下さい。
※着火後炎口部に触れると火傷の恐れがあります。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
58955338-
239
263(税込)
当日出荷
1年間返品保証
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:153
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2026-03-04
用途: 五徳一人鍋
製造業

五徳を使用して一人鍋をする時に火をつけるのに使用しています。
長さがあってイイ感じです。

2026-01-23
用途: 登山時に
oikosサービス業

ザックの中に入れるので、ロックがあるのは安心。ただ火力が「あれ?」と感じるほど弱い。ロングライターのつもりだとちょっと不満に感じるかも。

2025-07-23
用途: うまく着火しなくなったガスコンロに使用。
株式会社テクノス

期待以上で大満足。 ノズルが長く安全、デザインも良い。お尻の色違い部分 引っ掛け用のリングが格納されていて なかなか秀逸。
使い切りではあるが ほぼ一千回使えて充分。引き金は 幼児の事故防止のため重いが これは致し方ないですね。色は赤のみで まぁいいのですが、あと一色選択肢があったら文句なしです。(いやいや更にもう一色 などと言い出したらきりありませんが)

1が参考にしています
2025-10-03
用途: 日々の生活の中で、重宝しております。
ツカサ商会サービス業

とても安価で、使い易いので、今回は多量に購入させて頂きました。

2025-09-30
用途: 仕事用

100均の物より先が長いので、より安全に使用できてありがたいです。

対象商品 : 58955338
2025-07-26
用途: お墓参りでの線香をつけるのに使用
株式会社色川工務店建設業・工事業

毎月の1日が、弟の月命日なので弟のお墓参りをします。
線香に火を付けるのに、非常に便利です。
リピ買いしております。

2025-09-12
用途: 暖房器具の種火点火

とくに過不足なく使えました。とても安いので助かります。

2025-07-14
用途: 溶接
教育・研究機関

特に支障無く,使えています.安価ですので,導入しやすいと思います.

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ガス トーチ/バーナー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする