レーザーレンジメーター PD-I
屋内用、および最大100mの長距離用の非常に堅牢なレーザー距離測定機。
近距離計測での最低計測距離なし。
LED で計測基準をはっきり表示し計測ミスを回避。
各種アプリケーションを可能にする 360° 傾斜センサー内蔵。
過酷な作業環境に耐える非常に丈夫なつくり。
グラフィック表示が計測機能を補助。
質量(g)165(電池を含む)
電源単4電池×2本
本体寸法(mm)129×60×28
精度(mm)±1.0
測定範囲(m)0.0~100
電池寿命測定5000回
光源(nm)635、クラス2
耐候性防塵防水構造(IP65)
コンベックス・巻尺・距離測定 の新着商品
カテゴリ
商品レビュー
よくあるご質問(FAQ)
- 質問:
- 役立つ情報などございますか
- 回答:
- 下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。
レーザー距離計の特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/550_1/
2023-02-17
- 質問:
- 役立つ情報などございますか
- 回答:
- 下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。
レーザー距離計の使い方と選定ポイント
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/lasermeter_howtouse/
2023-02-17