折りたたみピクニックケース2段 ハローキティ70年代

折りたたみピクニックケース2段 ハローキティ70年代 スケーター

食べた後はコンパクトに折畳める!コンパクトにたためて収納や持ち運びに便利。
1段(2~3人)でも2段(4~5人)でも使用可能。解体して洗えるので隅々まで洗いやすい。
持ち運びに便利なハンドル付ベルト。食べた後はコンパクトに持ち帰りできます(厚さ約6.5cm)。
電子レンジ・食洗機・乾燥機使用不可。

容量(L)総容量:約4(約2.0×2コ) セット内容フタ×1枚、中フタ×1枚、底×2枚、側板×4枚、ハンドル×1コ、固定ベルト×1枚 材質フタ・中フタ・底・ハンドル:ABS樹脂、側板:ポリプロピレン、固定用ベルト:ポリエステル 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)使用時約20.5×21.7×15.3、収納時約20.5×21.7×6.5 耐用温度(℃)約80~120 内容量1セット
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
59204154 POL2
3,500
 
 
取扱い終了
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「クッキング&テーブルウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする