18cmクリップ扇
18センチ5枚羽、風量切替2段階、首振り機能付、使用場所を選ばないコンパクトサイズのクリップ扇。
クリップで挟んで固定するので、様々な場所で取付可能です。
仕様(風量)2段階
材質ABS、PP
質量(kg)1.4
角度(°)75度(左右)
電源コード(m)2.1
タイマー無し
寸法(幅×奥行×高さ)(mm)230×230×402
内容量1台
小型扇風機 の新着商品
カテゴリ
商品レビュー
- 対象商品:
- 59202203
2017-07-22
- 用途:
- 自宅、洗面所用
不動産業
回転音が静かなのに、風量が丁度良くて涼しいので、使い心地がとれも良いです。会社で使っている他社製と比べ品質の良さにとても満足しています。