曜日別特売

351V-1 PIEZOトーチ バーナーヘッドのみ

351V-1 PIEZOトーチ バーナーヘッドのみ - エキスプレス(EXPRESS)

351V用バーナーヘッド。
世界初のセルフヒーティング機構の採用で、液体ボンベでの逆さ使用が可能になりました。
自動点火機能付で一発着火。
360℃回転する横置きスタンド付きで、作業後の熱くなったバーナーを、起伏のある床にも安全に置くことが出来ます。

火炎温度(℃)1850内容量1個
注意
※構造上ガスの通り道が長く、エア抜けが遅い場合がありますので、初期段階にて着火しにくいことがありますので、新しいカートリッジを装着した時には十分にエアを抜いてから着火してください。
※逆さ使用する場合は、ピエゾトーチのセルフヒーティング機構部分のパイプを充分に加熱する必要がありますので、着火させてから約5秒~10秒間立てたままにしておき、その後逆さまにして使用してください。
※プロパンとブタンの混合率が40%60%のため、一般的な寒冷地使用のプロパン50%、ブタン50%と比較し、外気温度によって着火しにくい場合があります。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
59208573351V-1
9,900
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バーナー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする