曜日別特売

SG340S-30 エコカートリッジ 225G

SG340S-30 エコカートリッジ 225G - エキスプレス(EXPRESS)

プロパンガス、ブタンガスの混合ガスです。
容器に綿を詰めておらず、ゴミの削減とコストダウンに貢献します。

対応逆さ使用可(対応トーチでのみ)容量(g)225内容量1本(225g)
注意
※EXPRESS製PIEZOトーチ(351V)以外では逆さ使用できません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
59208634SG340S-30
520
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ガス トーチ/バーナー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする