曜日別特売

SG341X-5 ターボバーナー 小

SG341X-5 ターボバーナー 小 - エキスプレス(EXPRESS)
用途リングトーチSG340G用火炎形状リング炎能力(mm)(ロウ付)12.7、(半田付)42火口径(mm)(外径)16、(内径)14内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
59208677SG341X-5
9,400
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バーナー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする