Kenko(ケンコートキナー)
物体側テレセントリックレンズ メガピクセルカメラ対応高解像度マクロレンズ
質量(g)
232
分解能(μm)
12.9
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
マウント
W.D.(mm)
光学倍率
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
59384562
KCM-05D-110SR
Cマウント
112
0.5
¥
160,000
¥
159,800
¥
175,780
(税込)
9日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください