Kenko(ケンコートキナー)
物体側テレセントリックレンズ メガピクセルカメラ対応高解像度マクロレンズ
マウント
Cマウント
光学倍率
1.5
質量(g)
296
分解能(μm)
5.3
W.D.(mm)
110
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
光学倍率
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
59384623
KCM-1.5D-110SR
1.5
¥
185,000
¥
179,800
¥
197,780
(税込)
9日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください