Kenko(ケンコートキナー)
物体側テレセントリックレンズ メガピクセル対応物体側テレセントリックレンズ
100万画素以上のメガピクセルカメラに対応。
質量(g)
130
タイプ
同軸
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
マウント
W.D.(mm)
鏡筒長(mm)
光学倍率
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
59384693
KCM-05DUMP
Cマウント
65.5
98.1
0.5
オープン
¥
199,800
¥
219,780
(税込)
20日以内出荷
返品不可
59384727
KCM-07DUMP
Cマウント
65.5
113.5
0.7
オープン
¥
199,800
¥
219,780
(税込)
20日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください