Kenko(ケンコートキナー)
物体側テレセントリックレンズ 15.2×15.2mmメガピクセルカメラ対応物体側テレセントリックレンズ
100万画素以上のメガピクセルカメラに対応。
最大イメージサイズ15.2x15.2mm。
同軸落射タイプで均一な照明光。
Fマウント。
タイプ
同軸
画像サイズ
(イメージ)15.2mm×15.2mm
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
マウント
W.D.(mm)
鏡筒長(mm)
光学倍率
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
59384885
KFM-1DUMP-S
Fマウント
65.5
104.1
1
¥
180,000
¥
179,800
¥
197,780
(税込)
20日以内出荷
返品不可
59384903
KFM-2DUMP-S
Fマウント
65
98
2
¥
200,000
¥
199,800
¥
219,780
(税込)
20日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください