物体側テレセントリックレンズ W.D.70mm

物体側テレセントリックレンズ W.D.70mm - Kenko(ケンコートキナー)物体側テレセントリックレンズ W.D.70mm - Kenko(ケンコートキナー)物体側テレセントリックレンズ W.D.70mm - Kenko(ケンコートキナー)物体側テレセントリックレンズ W.D.70mm - Kenko(ケンコートキナー)物体側テレセントリックレンズ W.D.70mm - Kenko(ケンコートキナー)物体側テレセントリックレンズ W.D.70mm - Kenko(ケンコートキナー)

装置組み込み用として超小型設計。

仕様0.025(N.A.)タイプストレート分解能(μm)13被写界深度(mm)1.2内容量1個
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
マウント
W.D.(mm)
鏡筒長(mm)
光学倍率
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
59385113KCM-05Cマウント7184.70.55
オープン
89,980
98,978(税込)
20日以内出荷
返品不可
59385147KCM-07Cマウント7195.90.72
オープン
89,980
98,978(税込)
20日以内出荷
返品不可
59385174KCM-1M25.4 32山71116.11
オープン
84,980
93,478(税込)
20日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

画像処理」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする