物体側テレセントリックレンズ W.D.70mm

物体側テレセントリックレンズ W.D.70mm - Kenko(ケンコートキナー)物体側テレセントリックレンズ W.D.70mm - Kenko(ケンコートキナー)物体側テレセントリックレンズ W.D.70mm - Kenko(ケンコートキナー)物体側テレセントリックレンズ W.D.70mm - Kenko(ケンコートキナー)

装置組み込み用として超小型設計。

分解能(μm)6被写界深度(mm)0.2仕様0.063(N.A.)タイプストレートマウントM25.4 32山適合素子サイズ~2/3内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(g)
光学倍率
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
59385323KCM-3503
オープン
89,980
98,978(税込)
20日以内出荷
返品不可
59385357KCM-5555
オープン
99,980
109,978(税込)
20日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

画像処理」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする