物体側テレセントリックレンズ W.D.75mm

物体側テレセントリックレンズ W.D.75mm - Kenko(ケンコートキナー)物体側テレセントリックレンズ W.D.75mm - Kenko(ケンコートキナー)物体側テレセントリックレンズ W.D.75mm - Kenko(ケンコートキナー)物体側テレセントリックレンズ W.D.75mm - Kenko(ケンコートキナー)

装置組み込み用として超小型設計。

マウントCマウント適合素子サイズ~2/3仕様0.076(N.A.)タイプストレートW.D.(mm)75内容量1個
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
マウント
W.D.(mm)
光学倍率
分解能(μm)
鏡筒長(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
59385463KCM-4Cマウント7544103.6
65,000
63,980
70,378(税込)
20日以内出荷
返品不可
59385506KCM-6Cマウント7563103.6
75,000
73,980
81,378(税込)
20日以内出荷
返品不可
59385533KCM-8Cマウント7583103.6
75,000
73,980
81,378(税込)
20日以内出荷
返品不可
59385436KCM-2Cマウント752872.8
65,000
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

画像処理」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする