Kenko(ケンコートキナー)
物体側テレセントリックレンズ W.D.75mm
装置組み込み用として超小型設計。
マウント
Cマウント
適合素子サイズ
~2/3
仕様
0.076(N.A.)
タイプ
同軸
W.D.(mm)
75
内容量
1個
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
マウント
W.D.(mm)
光学倍率
分解能(μm)
鏡筒長(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
59385585
KCM-4D
Cマウント
75
4
4
107.1
¥
85,000
¥
79,980
¥
87,978
(税込)
20日以内出荷
返品不可
59385612
KCM-6D
Cマウント
75
6
3
107.1
¥
95,000
¥
89,980
¥
98,978
(税込)
20日以内出荷
返品不可
59385637
KCM-8D
Cマウント
75
8
3
107.1
¥
95,000
¥
89,980
¥
98,978
(税込)
20日以内出荷
返品不可
59385567
KCM-2D
Cマウント
75
2
8
76.2
¥
85,000
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください