物体側テレセントリックレンズ Φ17親指カメラマウント用レンズW.D.75mm

物体側テレセントリックレンズ Φ17親指カメラマウント用レンズW.D.75mm - Kenko(ケンコートキナー)

狭幅ピッチでの使用に便利。

仕様0.076(N.A.)適合素子サイズ~2/3内容量1個
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
マウント
W.D.(mm)
鏡筒長(mm)
光学倍率
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
59385664KCM-2M親指マウント7598.22
72,000
69,980
76,978(税込)
20日以内出荷
返品不可
59385707KCM-4M親指マウント751294
72,000
69,980
76,978(税込)
20日以内出荷
返品不可
59385734KCM-6M親指マウント751296
82,000
79,980
87,978(税込)
20日以内出荷
返品不可
59385768KCM-8M親指マウント751298
82,000
79,980
87,978(税込)
20日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

画像処理」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする