物体側テレセントリックレンズ W.D.110mm

物体側テレセントリックレンズ W.D.110mm - Kenko(ケンコートキナー)物体側テレセントリックレンズ W.D.110mm - Kenko(ケンコートキナー)

作業性優先の設計により110mmの作動距離。

マウントCマウント適合素子サイズ~2/3光学倍率6仕様0.05(N.A.)質量(g)66タイプ同軸分解能(μm)7鏡筒長(mm)114.2被写界深度(mm)0.19W.D.(mm)110内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
光学倍率
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
59386163KCM-6D-1106
オープン
119,800
131,780(税込)
17日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

画像処理」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする