Kenko(ケンコートキナー)
物体側テレセントリックレンズ W.D.220mm
ワーキングディスタンス220mmの長作動タイプ。
タイプ
ストレート
マウント
Cマウント
W.D.(mm)
218
適合素子サイズ
~1/2
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(g)
光学倍率
分解能(μm)
被写界深度(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
59386312
KCM-1-220
165
1
14
1.24
オープン
¥
199,800
¥
219,780
(税込)
20日以内出荷
返品不可
59386346
KCM-2-220
175
2
11
0.67
オープン
¥
219,800
¥
241,780
(税込)
20日以内出荷
返品不可
59386382
KCM-3-220
178
3
9.6
0.41
オープン
¥
239,800
¥
263,780
(税込)
20日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください