Kenko(ケンコートキナー)
物体側テレセントリックレンズ W.D.220mm
ワーキングディスタンス220mmの長作動タイプ。
タイプ
同軸
適合素子サイズ
~1/2
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
マウント
W.D.(mm)
鏡筒長(mm)
光学倍率
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
59386407
KCM-1D-220
Cマウント
218
218
1
オープン
¥
219,800
¥
241,780
(税込)
20日以内出荷
返品不可
59386425
KCM-2D-220
Cマウント
218
227
2
オープン
¥
239,800
¥
263,780
(税込)
20日以内出荷
返品不可
59386452
KCM-3D-220
Cマウント
218
230.78
3
オープン
¥
269,800
¥
296,780
(税込)
20日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください