Kenko(ケンコートキナー)
物体側テレセントリックレンズ W.D.290mm
長作動により作業性が高い。
タイプ
ストレート
マウント
Cマウント
W.D.(mm)
290
適合素子サイズ
~1/2
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(g)
光学倍率
分解能(μm)
被写界深度(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
59386477
KCM-1-290
157
1
13
1.24
オープン
¥
209,800
¥
230,780
(税込)
20日以内出荷
返品不可
59386504
KCM-2-290
167
2
11
0.67
オープン
¥
229,800
¥
252,780
(税込)
20日以内出荷
返品不可
59386538
KCM-3-290
172
3
9.6
0.41
オープン
¥
249,800
¥
274,780
(税込)
20日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください