Kenko(ケンコートキナー)
物体側テレセントリックレンズ W.D.290mm
長作動により作業性が高い。
同軸照明取付タイプ。
マウント
Cマウント
タイプ
同軸
適合素子サイズ
~1/2
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
W.D.(mm)
光学倍率
分解能(μm)
被写界深度(mm)
鏡筒長(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
59386565
KCM-1D-290
290
1
13
1.24
203.7
オープン
¥
239,800
¥
263,780
(税込)
20日以内出荷
返品不可
59386592
KCM-2D-290
290
2
11
0.67
212.7
オープン
¥
249,800
¥
274,780
(税込)
20日以内出荷
返品不可
59386617
KCM-3D-290
290
3
9.6
0.41
216.5
オープン
¥
279,800
¥
307,780
(税込)
20日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください