Kenko(ケンコートキナー)
物体側テレセントリックレンズ W.D.400mm
超長作動による高い作業性を実現。
ハイクオリティの物体側テレセントリックレンズ。
タイプ
ストレート
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
マウント
W.D.(mm)
鏡筒長(mm)
光学倍率
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
59386626
KCM-05-400
M25.4UNCU1
400
144.72
0.5
オープン
¥
269,800
¥
296,780
(税込)
20日以内出荷
返品不可
59386653
KCM-1-400
M25.4UNCU1
400
161.86
1
オープン
¥
289,800
¥
318,780
(税込)
20日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください