Kenko(ケンコートキナー)
物体側テレセントリックレンズ W.D.400mm
超長作動による高い作業性を実現。
ハイクオリティの物体側テレセントリックレンズ。
タイプ
同軸
マウント
M25.4UNCU1
W.D.(mm)
400
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
光学倍率
分解能(μm)
被写界深度(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
59386687
KCM-05D-400
0.5
18.6
3.07
オープン
¥
299,800
¥
329,780
(税込)
20日以内出荷
返品不可
59386714
KCM-1D-400
1
16.8
1.69
オープン
¥
299,800
¥
329,780
(税込)
20日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください