Kenko(ケンコートキナー)
物体側テレセントリックレンズ W.D.800mm
超長作動による高い作業性を実現。
ハイクオリティの物体側テレセントリックレンズ。
タイプ
ストレート
W.D.(mm)
800
適合素子サイズ
~1/1.8
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
光学倍率
分解能(μm)
被写界深度(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
59386748
KCM-05-800
0.5
22.4
3.89
オープン
¥
299,800
¥
329,780
(税込)
20日以内出荷
返品不可
59386766
KCM-1-800
1
13.4
1.24
オープン
¥
319,800
¥
351,780
(税込)
20日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください