Kenko(ケンコートキナー)
1.1インチメガピクセルカメラ対応両側テレセントリックレンズ
両側(物体側、像側)テレセントリックレンズ。
イメージサイズ1.1インチ対応。
メガピクセルカメラ対応。
タイプ
ストレート
マウント
Cマウント
適合素子サイズ
~1.1
内容量
1個
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(g)
光学倍率
分解能(μm)
被写界深度(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
59386845
KCM-03TUMP
755
0.3
27(F8)
5(F8)
オープン
¥
349,800
¥
384,780
(税込)
20日以内出荷
返品不可
59386897
KCM-045TUMP
450
0.45
18(F8)
2.2(F8)
オープン
¥
299,800
¥
329,780
(税込)
20日以内出荷
返品不可
59386924
KCM-06TUMP
364
0.6
13.5(F8)
1.3(F8)
オープン
¥
269,800
¥
296,780
(税込)
20日以内出荷
返品不可
59386958
KCM-075TUMP
308
0.75
11(F8)
0.8(F8)
オープン
¥
249,800
¥
274,780
(税込)
20日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください