Kenko(ケンコートキナー)
1.1インチメガピクセルカメラ対応両側テレセントリックレンズ
両側(物体側、像側)テレセントリックレンズ。
イメージサイズ1.1インチ対応。
メガピクセルカメラ対応。
質量(g)
438
光学倍率
0.75
分解能(μm)
11(F8)
被写界深度(mm)
0.8(F8)
仕様
0.0313(N.A.)
タイプ
同軸
鏡筒長(mm)
206.5
マウント
Cマウント
W.D.(mm)
60.7
適合素子サイズ
~1.1
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
59387116
KCM-075DTUMP
オープン
¥
319,800
¥
351,780
(税込)
20日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください