Kenko(ケンコートキナー)
メガピクセルカメラ対応両側テレセントリックレンズ
両側(物体側、像側)テレセントリックレンズ。
メガピクセルカメラ対応。
ピントズレでの像倍率変化が少ない。
マウント
Cマウント
適合素子サイズ
~2/3
タイプ
ストレート
内容量
1個
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
W.D.(mm)
光学倍率
分解能(μm)
被写界深度(mm)
質量(g)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
59387125
KCM-02TMP
167
0.2
31(F8)
8.4(F8)
741
オープン
¥
319,800
¥
351,780
(税込)
20日以内出荷
返品不可
59387152
KCM-03TMP
108.2
0.3
20(F8)
3.7(F8)
436
オープン
¥
289,800
¥
318,780
(税込)
20日以内出荷
返品不可
59387195
KCM-04TMP
78.5
0.4
15(F8)
2.1(F8)
350
オープン
¥
249,800
¥
274,780
(税込)
20日以内出荷
返品不可
59387222
KCM-05TMP
60.7
0.5
12(F8)
1.34(F8)
294
オープン
¥
219,800
¥
241,780
(税込)
20日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください