Kenko(ケンコートキナー)
メガピクセルカメラ対応両側テレセントリックレンズ
両側(物体側、像側)テレセントリックレンズ。
メガピクセルカメラ対応。
ピントズレでの像倍率変化が少ない。
光ファイバー同軸照明取付タイプ。
タイプ
同軸
適合素子サイズ
~2/3
内容量
1個
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
マウント
W.D.(mm)
鏡筒長(mm)
光学倍率
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
59387256
KCM-02DTMP
Cマウント
167
297.2
0.2
オープン
¥
399,800
¥
439,780
(税込)
20日以内出荷
返品不可
59387283
KCM-03DTMP
Cマウント
108.2
224.4
0.3
オープン
¥
359,800
¥
395,780
(税込)
20日以内出荷
返品不可
59387326
KCM-04DTMP
Cマウント
78.5
187.5
0.4
オープン
¥
319,800
¥
351,780
(税込)
20日以内出荷
返品不可
59387353
KCM-05DTMP
Cマウント
60.7
165.5
0.5
オープン
¥
299,800
¥
329,780
(税込)
20日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください