Kenko(ケンコートキナー)
両側テレセントリックレンズ
両側(物体側、像側)テレセントリックレンズ。
ピントズレでの倍率変化が少ない。
ディストーションも少なく、高解像度、高コントラスト設計。
コンパクト設計。
タイプ
ストレート
内容量
1個
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
マウント
W.D.(mm)
鏡筒長(mm)
光学倍率
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
59387387
KCM-07T
Cマウント
71
116
0.7
オープン
¥
129,800
¥
142,780
(税込)
20日以内出荷
返品不可
59387405
KCM-1T
Cマウント
71
136
1
オープン
¥
119,800
¥
131,780
(税込)
20日以内出荷
返品不可
59387423
KCM-2T
Cマウント
65
121.7
2
オープン
¥
96,980
¥
106,678
(税込)
20日以内出荷
返品不可
59387457
KCM-4T
Cマウント
68
127
4
オープン
¥
99,980
¥
109,978
(税込)
20日以内出荷
返品不可
59387484
KCM-6T
Cマウント
70
125.7
6
オープン
¥
119,800
¥
131,780
(税込)
20日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください