Kenko(ケンコートキナー)
両側テレセントリックレンズ
両側(物体側、像側)テレセントリックレンズ。
ピントズレでの倍率変化が少ない。
ディストーションも少なく、高解像度、高コントラスト設計。
コンパクト設計。
光ファイバー同軸照明取付タイプ。
タイプ
同軸
マウント
Cマウント
内容量
1個
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(g)
光学倍率
分解能(μm)
被写界深度(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
59387527
KCM-07DT
85
0.7
13
1.2
オープン
¥
149,800
¥
164,780
(税込)
20日以内出荷
返品不可
59387554
KCM-1DT
85
1
13
1.2
オープン
¥
149,800
¥
164,780
(税込)
20日以内出荷
返品不可
59387572
KCM-2DT
70
2
10
0.5
オープン
¥
109,800
¥
120,780
(税込)
20日以内出荷
返品不可
59387606
KCM-4DT
70
4
6
0.2
オープン
¥
129,800
¥
142,780
(税込)
20日以内出荷
返品不可
59387633
KCM-6DT
75
6
6
0.2
オープン
¥
139,800
¥
153,780
(税込)
20日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください