3M対応CCTVレンズ

3M対応CCTVレンズ - Kenko(ケンコートキナー)

2/3型 3メガピクセル Full HD(1080p)の撮像デバイスに対応した高性能レンズ。
ピクセルピッチ4~5μmの撮像デバイス(Sony ICX674CCD(2/3” 2.8MP 4.54um)、CMOSIS CMV2000(2/3” 2.0MP 5.5um)、Sony ICX274CCD(1/1.8” 2.0MP 4.4um)、他)に最適化した光学設計により、画像の中心から周辺までシャープでコントラストの高い画質を提供します。
撮影画像の周辺部分で像が歪んでしまう原因であるディストーションを抑えた設計により、画像処理や計測処理用レンズに最適です。
各機種ともに最大外径を29.5mmに抑え、29mmキュービックサイズのカメラ筺体へ搭載しても違和感のない小型・軽量設計を実現。フィルタ径もM27 P=0.5mmと共通化されています。
フォーカス、アイリスともにロックレバーを標準採用。SUS材にすることでネジのカジリや折れを低減しています。
半導体電子部品、チップマウンタ、AOI(光学式自動外観検査装置)、飲料容器外観検査、
医薬品錠剤検査などの高精度なパターン認識、欠陥検出、アライメントなどに最適です。
交通監視システムにおける流量監視、ナンバー読取り用の高精細レンズとして最適です。

マウントCマウント仕様(アイリス)マニュアル、ロックレバー付き、(フォーカス)マニュアル、ロックレバー付き備考3Mega Pixel対応画像サイズ2/3インチ(フォーマット)作動温度(℃)-20~55内容量1個
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
マウント
焦点距離(mm)
W.D.(mm)
光学倍率
絞り
鏡筒長(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
59388078TC5028-3MPCマウント50「2/3型CCD」0.5:5048・「2/3型CCD」1:2547・「2/3型CCD」1.5:1713・「2/3型CCD」5:546・「2/3型CCD」10:296・「2/3型CCD」15:213・「2/3型CCD」20:170.9・「2/3型CCD」25:145.9・「2/3型CCD」30:129.2・「2/3型CCD」35:117.3・「2/3型CCD」40:108.4・「2/3型CCD」45:101.4・「2/3型CCD」50:95.9・「1/1.8型CCD」0.5:5048・「1/1.8型CCD」1:2547・「1/1.8型CCD」1.5:1713・「1/1.8型CCD」5:546・「1/1.8型CCD」10:296・「1/1.8型CCD」15:213・「1/1.8型CCD」20:170.9・「1/1.8型CCD」25:145.9・「1/1.8型CCD」30:129.2・「1/1.8型CCD」35:117.3・「1/1.8型CCD」40:108.4・「1/1.8型CCD」45:101.4・「1/1.8型CCD」50:95.9「2/3型CCD」0.5:0.01・「2/3型CCD」1:0.02・「2/3型CCD」1.5:0.03・「2/3型CCD」5:0.1・「2/3型CCD」10:0.2・「2/3型CCD」15:0.3・「2/3型CCD」20:0.4・「2/3型CCD」25:0.5・「2/3型CCD」30:0.6・「2/3型CCD」35:0.7・「2/3型CCD」40:0.8・「2/3型CCD」45:0.9・「2/3型CCD」50:1・「1/1.8型CCD」:・「1/1.8型CCD」0.5:0.01・「1/1.8型CCD」1:0.02・「1/1.8型CCD」1.5:0.03・「1/1.8型CCD」5:0.1・「1/1.8型CCD」10:0.2・「1/1.8型CCD」15:0.3・「1/1.8型CCD」20:0.4・「1/1.8型CCD」25:0.5・「1/1.8型CCD」30:0.6・「1/1.8型CCD」35:0.7・「1/1.8型CCD」40:0.8・「1/1.8型CCD」45:0.9・「1/1.8型CCD」50:1F2.8-F2234
オープン
38,980
42,878(税込)
9日以内出荷
返品不可
59387974TC1614-3MPCマウント16「2/3型CCD」0.5:494・「2/3型CCD」1:237・「2/3型CCD」1.5:153.6・「2/3型CCD」5:34.3・「2/3型CCD」10:8.8・「1/1.8型CCD」0.5:494・「1/1.8型CCD」1:238・「1/1.8型CCD」1.5:153.5・「1/1.8型CCD」5:34.3・「1/1.8型CCD」10:8.7「2/3型CCD」0.5:0.031・「2/3型CCD」1:0.063・「2/3型CCD」1.5:0.094・「2/3型CCD」5:0.313・「2/3型CCD」10:0.625・「1/1.8型CCD」0.5:0.015・「1/1.8型CCD」1:0.063・「1/1.8型CCD」1.5:0.094・「1/1.8型CCD」5:0.313・「1/1.8型CCD」10:0.626F1.4-F1633.2
オープン
取扱い終了
返品不可
59387992TC2514-3MPCマウント25「2/3型CCD」0.5:1242・「2/3型CCD」1:616・「2/3型CCD」1.5:407・「2/3型CCD」5:115.1・「2/3型CCD」10:52.2・「2/3型CCD」15:31.7・「2/3型CCD」20:21.3・「2/3型CCD」25:15・「1/1.8型CCD」0.5:1242・「1/1.8型CCD」1:616・「1/1.8型CCD」1.5:407・「1/1.8型CCD」5:115.1・「1/1.8型CCD」10:52.6・「1/1.8型CCD」15:31.7・「1/1.8型CCD」20:21.3・「1/1.8型CCD」25:15「2/3型CCD」0.5:0.02・「2/3型CCD」1:0.04・「2/3型CCD」1.5:0.06・「2/3型CCD」5:0.2・「2/3型CCD」10:0.4・「2/3型CCD」15:0.6・「2/3型CCD」20:0.8・「2/3型CCD」25:1・「1/1.8型CCD」0.5:0.02・「1/1.8型CCD」1:0.04・「1/1.8型CCD」1.5:0.06・「1/1.8型CCD」5:0.2・「1/1.8型CCD」10:0.4・「1/1.8型CCD」15:0.6・「1/1.8型CCD」20:0.8・「1/1.8型CCD」25:1F1.4-F1631.97
オープン
取扱い終了
返品不可
59388035TC3516-3MPCマウント35「2/3型CCD」0.5:2310・「2/3型CCD」1:1140・「2/3型CCD」1.5:765・「2/3型CCD」5:223・「2/3型CCD」10:107.5・「2/3型CCD」15:68.9・「2/3型CCD」20:49.7・「2/3型CCD」25:38.2・「2/3型CCD」30:30.4・「2/3型CCD」35:25.4・「1/1.8型CCD」0.5:2310・「1/1.8型CCD」1:1140・「1/1.8型CCD」1.5:765・「1/1.8型CCD」5:223・「1/1.8型CCD」10:107.5・「1/1.8型CCD」15:68.9・「1/1.8型CCD」20:49.7・「1/1.8型CCD」25:38.2・「1/1.8型CCD」30:30.4・「1/1.8型CCD」35:24.9「2/3型CCD」0.5:0.015・「2/3型CCD」1:0.03・「2/3型CCD」1.5:0.044・「2/3型CCD」5:0.147・「2/3型CCD」10:0.294・「2/3型CCD」15:0.441・「2/3型CCD」20:0.588・「2/3型CCD」25:0.735・「2/3型CCD」30:0.882・「2/3型CCD」35:1.03・「1/1.8型CCD」0.5:0.015・「1/1.8型CCD」1:0.03・「1/1.8型CCD」1.5:0.044・「1/1.8型CCD」5:0.147・「1/1.8型CCD」10:0.294・「1/1.8型CCD」15:0.442・「1/1.8型CCD」20:0.588・「1/1.8型CCD」25:0.734・「1/1.8型CCD」30:0.883・「1/1.8型CCD」35:1.03F1.6-F1635.43
オープン
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

画像処理」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする