Kenko(ケンコートキナー)
集光レンズ
内容量
1個
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
対物レンズ
照射部寸法(mm)
レンズ構成
有効径(Φmm)
フィルター直径(Φmm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
59397844
KLL-101
Φ24
300/Φ65
2群2枚
20
22.5
¥
9,000
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
9日以内出荷
返品不可
59397878
KLL-401
Φ32
100/Φ20、300/Φ60
4群4枚
27
30.5
¥
29,000
¥
28,980
¥
31,878
(税込)
13日以内出荷
返品不可
59397905
KLL-801
Φ32
50/Φ15、100/Φ30、200/Φ60
3群5枚
27
30.5
¥
35,000
¥
34,980
¥
38,478
(税込)
13日以内出荷
返品不可
59397862
KLL-201
Φ24
100/Φ65
2群2枚
20
22.5
¥
9,000
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください