曜日別特売

デスクシステム アドヴァンス 両袖引出付スタンダード

デスクシステム アドヴァンス 両袖引出付スタンダード - オカムラ(岡村製作所)

最新のPC環境に最適化した多彩なデスク機能とオフィストータルコーディネートを可能としたデザイン性を融合。現在のスタンダードデスク且つ一つ上のクオリティを実現。

高さ(mm)720内容量1台
注意
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
・設置場所の寸法を測り、ご注文の商品が設置可能かどうかご確認の上ご注文ください。
・お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
・お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
※お届け先が2F以上でエレベーターが無い場合、軒先渡しになりますのでご了承ください。この際、駐車場が無い場合は車上渡しにてお届けとなります。
※お届け先が2F以上でエレベーターが有る場合でも、エレベーターまでの道のりに段差があると軒先渡しになりますのでご了承ください。
全24種類を絞り込む
24種類すべて表示中
注文コード
品番
本体寸法(幅×奥行×高さ)(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
594448483V06AF-MK28ホワイト1600×700×720
195,570
179,800
197,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
594448573V06AF-MK54ネオウッドライト1600×700×720
195,570
179,800
197,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
594448843V06AG-MK28ホワイト1500×700×720
191,510
179,800
197,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
594448933V06AG-MK54ネオウッドライト1500×700×720
191,510
179,800
197,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
594449633V06BE-MK28ホワイト1800×800×720
232,310
199,800
219,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
594449723V06BE-MK54ネオウッドライト1800×800×720
232,310
199,800
219,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
594450063V06BG-MK28ホワイト1500×800×720
212,410
189,800
208,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
594450153V06BG-MK54ネオウッドライト1500×800×720
212,410
189,800
208,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
594448663V06AF-MK55ネオウッドミディム1600×700×720
189,830
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
594448753V06AF-MK56ネオウッドダーク1600×700×720
189,830
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
594449023V06AG-MK55ネオウッドミディム1500×700×720
185,800
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
594449183V06AG-MK56ネオウッドダーク1500×700×720
185,800
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
594449273V06AH-MK28ホワイト1400×700×720
146,070
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
594449363V06AH-MK54ネオウッドライト1400×700×720
146,070
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
594449453V06AH-MK55ネオウッドミディム1400×700×720
146,070
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
594449543V06AH-MK56ネオウッドダーク1400×700×720
146,070
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
594449883V06BE-MK55ネオウッドミディム1800×800×720
225,400
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
594449973V06BE-MK56ネオウッドダーク1800×800×720
225,400
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
594450243V06BG-MK55ネオウッドミディム1500×800×720
206,100
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
594450333V06BG-MK56ネオウッドダーク1500×800×720
206,100
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
594450423V06BH-MK28ホワイト1400×800×720
162,570
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
594450583V06BH-MK54ネオウッドライト1400×800×720
162,570
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
594450673V06BH-MK55ネオウッドミディム1400×800×720
162,570
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
594450763V06BH-MK56ネオウッドダーク1400×800×720
162,570
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

デスクの種類と配置
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/desk/
2022-09-22
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

デスクの種類と配置
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/desk/
2022-08-10

オフィス用デスク」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする