曜日別特売

デスクシステム アドヴァンス 平机L脚引出付スタンダード

デスクシステム アドヴァンス 平机L脚引出付スタンダード - オカムラ(岡村製作所)デスクシステム アドヴァンス 平机L脚引出付スタンダード - オカムラ(岡村製作所)

最新のPC環境に最適化した多彩なデスク機能とオフィストータルコーディネートを可能としたデザイン性を融合。現在のスタンダードデスク且つ一つ上のクオリティを実現。

高さ(mm)720奥行(mm)700内容量1台
注意
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
・設置場所の寸法を測り、ご注文の商品が設置可能かどうかご確認の上ご注文ください。
・お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
・お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
※お届け先が2F以上でエレベーターが無い場合、軒先渡しになりますのでご了承ください。この際、駐車場が無い場合は車上渡しにてお届けとなります。
※お届け先が2F以上でエレベーターが有る場合でも、エレベーターまでの道のりに段差があると軒先渡しになりますのでご了承ください。
全16種類を絞り込む
16種類すべて表示中
注文コード
品番
本体寸法(幅×奥行×高さ)(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
594456023V20AF-MK28ホワイト1600×700×720
114,750
89,980
98,978(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
594456183V20AF-MK54ネオウッドライト1600×700×720
114,750
89,980
98,978(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
594456883V20AJ-MK28ホワイト1200×700×720
83,670
64,980
71,478(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
594456973V20AJ-MK54ネオウッドライト1200×700×720
83,670
64,980
71,478(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
594457243V20AL-MK28ホワイト1000×700×720
79,990
62,980
69,278(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
594457333V20AL-MK54ネオウッドライト1000×700×720
79,990
62,980
69,278(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
594456273V20AF-MK55ネオウッドミディム1600×700×720
111,200
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
594456363V20AF-MK56ネオウッドダーク1600×700×720
111,200
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
594456453V20AH-MK28ホワイト1400×700×720
82,360
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
594456543V20AH-MK54ネオウッドライト1400×700×720
82,360
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
594456633V20AH-MK55ネオウッドミディム1400×700×720
82,360
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
594456723V20AH-MK56ネオウッドダーク1400×700×720
82,360
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
594457063V20AJ-MK55ネオウッドミディム1200×700×720
80,940
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
594457153V20AJ-MK56ネオウッドダーク1200×700×720
80,940
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
594457423V20AL-MK55ネオウッドミディム1000×700×720
77,450
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
594457583V20AL-MK56ネオウッドダーク1000×700×720
77,450
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

デスクの種類と配置
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/desk/
2022-09-22
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

デスクの種類と配置
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/desk/
2022-08-10

オフィス用デスク」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする